EA599A-7 引き回し鋸 エスコ 76536584 EA599A-7 引き回し鋸 エスコ 76536584 EA599A-7 引き回し鋸 エスコ 76536584 EA599A-7 引き回し鋸 エスコ 76536584

引き回し鋸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76536584 品番EA599A-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード、気泡コンクリート、木製パネルなどの切断に最適です。
多方向切断用
両側刃
ホルスター付
刃の交換不可。使い切りタイプ。
3斜面刃(刃が3つの方向になっている)の為、非常に簡単にキレイにカットが可能

仕様●全長:395mm●刃長:250mm●刃厚:1mm●刃材質:スチール アズワン品番65-2153-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76536584 EA599A-7 76536575 EA599A-6 引き回し鋸 エスコ 引き回し鋸 エスコ 1個 3,620 税込3,982 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする