カッター鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76536593 品番EA599CH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』

用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする