エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
[Square] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76536898
品番
EA611AM-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:#3●全長(mm):152●六角シャンク:1/4”●溝長:9.5mm
全長(mm)
152
先端サイズ
#3
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-34