エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 四角ビット
[Square] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
#4
全長(mm)
50
注文コード
76537013
品番
EA611AM-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:#4●全長(mm):50●六角シャンク:1/4”●溝長:9.5mm
全長(mm)
50
先端サイズ
#4
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-25
両頭機能
片頭