ジョイントビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76537083 品番EA611AX-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ
18Vインパクト対応(40Vにも対応)

差込角対辺(mm)1/4”(6.35mm) 仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする