エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
ビットホルダー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76537117
品番
EA611AX-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
マグネット付
リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
差込角対辺(mm)
1/4”
全長(mm)
75
アズワン品番
65-2153-77
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:75mm