エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76537153
品番
EA611AX-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
ラピットアダプター式
マグネット付
差込角対辺(mm)
1/4”
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:75mm
全長(mm)
75
アズワン品番
65-2154-36