エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
ラピッド式ビットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76537169
品番
EA611AX-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
マグネット付
ラピットアダプター式
差込角対辺(mm)
1/4”
仕様
●六角対辺:1/4”●全長:100mm
全長(mm)
100
アズワン品番
65-2154-37