[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76537248 品番 EA611G-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040

ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット
磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。
プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。

仕様●サイズ:#2●全長(mm):90●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm 全長(mm)90 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-52 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする