エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
[-] ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76537406
品番
EA611GE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)4.0×0.8●全長(mm):89●軸径(mm):4.5●六角シャンク:1/4”
全長(mm)
89
先端サイズ
(-)4.0
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-68
両頭機能
片頭