[-] ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76537433 品番EA611GE-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃幅×刃厚(mm):8.0×1.2●全長(mm):89●軸径(mm):8●六角シャンク:1/4” 全長(mm)89 先端サイズ8 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-71 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする