[TORQ-SET] ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)32 先端サイズ#5/16” 注文コード76537458 品番EA611GH-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170
この商品は全長・先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:#5/16”●全長(mm):32●軸径(mm):11●六角シャンク:1/4” 全長(mm)32 先端サイズ#5/16” 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-73 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする