エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの トルクセットビット
[TORQ-SET] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
25
先端サイズ
#4
注文コード
76537485
品番
EA611GJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティング
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。
仕様
●サイズ:#4●全長(mm):25●六角シャンク:1/4”
全長(mm)
25
先端サイズ
#4
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-74
両頭機能
片頭