エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット(ビット交換式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:215g
注文コード
76537975
品番
EA612AP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
ビット交換式
仕様
●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:215g
アズワン品番
65-2155-31