エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット(ビット交換式/レースウェイ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76537984
品番
EA612AP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
仕様
●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
アズワン品番
65-2155-35