エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット(ビット交換式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺:19×24mm●外径:35mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:238g
注文コード
76538036
品番
EA612AP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
ビット交換式
仕様
●対辺:19×24mm●外径:35mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:238g
アズワン品番
65-2155-34