エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
シートメタルプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:318mm●口幅:80mm●口深さ:55mm●加工可能板厚:亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mmステンレス:0.5mmスチール:0.6mm●材質:ハンドル:PVC刃:スチール
注文コード
76540023
品番
EA627BB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:318mm●口幅:80mm●口深さ:55mm●加工可能板厚:亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mmステンレス:0.5mmスチール:0.6mm●材質:ハンドル:PVC刃:スチール
アズワン品番
65-2157-17