シートメタルプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長:176mm●口幅:22mm●口深さ:28mm●先端角度:45°●加工可能板厚:亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mmステンレス:0.5mmスチール:0.6mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:スチール 注文コード76540039 品番EA627BB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:176mm●口幅:22mm●口深さ:28mm●先端角度:45°●加工可能板厚:亜鉛、アルミニウム、銅:0.7mmステンレス:0.5mmスチール:0.6mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:スチール アズワン品番65-2157-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする