ポリエステルコード(ブラインド用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76540459 品番EA628AX-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
ブラインドのひもなどに。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。

仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル アズワン品番65-2157-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする