エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン糸
エスコの 家庭糸
縫 糸(ベクトラン製/生成)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●強力:1290N●材質:ポリエステル●カラー:生成●全長(m):75●番手:#000●径(mm):約1.5
注文コード
76540486
品番
EA628AZ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
強い引張力、高い耐熱性、高い薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
仕様
●強力:1290N●材質:ポリエステル●カラー:生成●全長(m):75●番手:#000●径(mm):約1.5
アズワン品番
65-2157-54