エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
綿ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540669
品番
EA628MG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
綿
色
生成
種類
3ツ打
引張強度(kN)
1.56
アズワン品番
65-2157-85