EA628MG-4 綿ロープ エスコ 76540696 EA628MG-4 綿ロープ エスコ 76540696 EA628MG-4 綿ロープ エスコ 76540696 EA628MG-4 綿ロープ エスコ 76540696

綿ロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76540696 品番 EA628MG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,107
販売価格(税別)
7,370

三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい

太さ(Φmm)14 長さ(m)20 材質綿 生成 種類3ツ打 引張強度(kN)9.0 アズワン品番65-2157-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする