ナイロンロープ(金剛打/スターター用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76540723 品番 EA628MH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920

柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。

太さ(Φmm)4 長さ(m)30 材質ナイロン 種類金剛打 引張強度(kN)1.96 アズワン品番65-2157-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする