エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540739
品番
EA628MH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
エンジンスターター用ロープに最適です。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
30
材質
ナイロン
色
白
種類
金剛打
引張強度(kN)
2.45
アズワン品番
65-2157-92