エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
クレモナロープ(金剛・12打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540748
品番
EA628MJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
シートやテントの固定や結束に。
よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
クラレビニロン
色
白
種類
金剛打(12打)
引張強度(kN)
0.69
アズワン品番
65-2157-97