エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
クレモナロープ(金剛・12打ち)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540766
品番
EA628MJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
シートやテントの固定や結束に。
よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
30
材質
クラレビニロン
色
白
種類
金剛打(12打)
引張強度(kN)
1.96
アズワン品番
65-2157-99