エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの 圧着工具
エスコの 圧着工具本体
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76541229
品番
EA628SW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,310
販売価格(税別)
¥
32,100
バスケットに入れる
2mm〜5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。
ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様
●圧着範囲:2.0〜5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木
アズワン品番
65-2158-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表