ワイヤーロープキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●適合ワイヤー径:Φ8mm●サイズ:Φ11.5×13mm●入数:10 注文コード76541299 品番EA628SX-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック 仕様●適合ワイヤー径:Φ8mm●サイズ:Φ11.5×13mm●入数:10 アズワン品番65-2158-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする