ロープキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100袋) 注文コード 76541308 品番 EA628Z-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
材質スチール(ニッケルメッキ) 適合ロープ径(Φmm)4〜6 厚さ(mm)0.5 アズワン品番65-2158-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50116614
2021-05-27
用途:
金剛打ロープ8mm2本を束ねる

歯止めにロープを連結の為使用。
通常のロープは編めるから橋の処理が綺麗だが、ロープがクルクルねじれるとグジャグジャになる為、編み上げロープを使うべきだが端が処理できないので、この金具でカシメる。
8ミリの金剛打ち綿ロープを2本まとめるのにピッタリ。変形しないような硬いロープだと厳しいサイズ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする