ロープ止めプラスチックアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●材質:プラスチック(リサイクル材)●入数:10本●全長:152mm●最大口幅:約7mm●線径:Φ10.3mm 注文コード76541335 品番EA628ZE-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2〜3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。

仕様●材質:プラスチック(リサイクル材)●入数:10本●全長:152mm●最大口幅:約7mm●線径:Φ10.3mm アズワン品番65-2158-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする