支柱用連結用継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード76541466 品番EA628ZZ-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イボ竹の連結に。
イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。

仕様●材質:PP(ガラス繊維入り)●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16 アズワン品番65-2159-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする