エスコ
エスコの ガーデンフェンス・連杭
支柱用連結用継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
76541475
品番
EA628ZZ-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イボ竹の連結に。
イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。
仕様
●材質:PP(ガラス繊維入り)●適用:EA628ZZ-61、-62、-63●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ20
アズワン品番
65-2159-22