エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップシャックル(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長(mm):84●リング幅:15●使用荷重(kg):80●開口幅(mm):9●材質:SUS304
注文コード
76541834
品番
EA638AG-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):84●リング幅:15●使用荷重(kg):80●開口幅(mm):9●材質:SUS304
アズワン品番
65-2159-95