EA638AG-66 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541886

EA638AG-66 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541886 EA638AG-66 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541886 EA638AG-66 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541886

スイベルスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76541886 品番EA638AG-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

回転カンがオープンタイプなためリングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。
チェーンを通した後にハンマーで叩いて回転かんを閉じます。

仕様●全長(mm):85●開口幅(mm):7●リング幅:19●使用荷重(kg):20●材質:SUS304 アズワン品番65-2160-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする