エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76541904
品番
EA638AG-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
回転カンがオープンタイプなためリングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。
チェーンを通した後にハンマーで叩いて回転かんを閉じます。
仕様
●全長(mm):107●リング幅:24●使用荷重(kg):60●開口幅(mm):10●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-03