エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76541965
品番
EA638AG-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):37●開口幅(mm):5●リング幅:8●使用荷重(kg):5●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-09