※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76541974
品番
EA638AG-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長(mm):58●開口幅(mm):7●リング幅:11.5●使用荷重(kg):10●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-10