※画像は代表画像です

EA638AG-83 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541999 EA638AG-83 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541999 EA638AG-83 スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 76541999

スイベルスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76541999 品番EA638AG-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長(mm):86●開口幅(mm):11●リング幅:16●使用荷重(kg):30●材質:SUS304 アズワン品番65-2160-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする