オープンフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542008 品番EA638AL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●線径:12mm●全長:135mm●サイズ(A):62mm●口の開き:33mm●使用荷重:300kg●内寸(mm):111×38 アズワン品番65-2160-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする