エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
オープンフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542017
品番
EA638AL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●線径:4mm●全長:45mm●サイズ(A):21mm●口の開き:9mm●使用荷重:30kg●内寸(mm):37×13
アズワン品番
65-2160-13