オープンアイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●線径:5mm●プレートサイズ:30×34mm●リング線径(mm):5●使用荷重(kg):10●材質:SUS304●穴径:4.2mm 注文コード76542026 品番EA638BE-105
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●線径:5mm●プレートサイズ:30×34mm●リング線径(mm):5●使用荷重(kg):10●材質:SUS304●穴径:4.2mm アズワン品番65-2160-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする