オープンアイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●線径:6mm●プレートサイズ:34×40mm●リング線径(mm):6●使用荷重(kg):15●材質:SUS304●穴径:5.2mm 注文コード76542035 品番EA638BE-106
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●線径:6mm●プレートサイズ:34×40mm●リング線径(mm):6●使用荷重(kg):15●材質:SUS304●穴径:5.2mm アズワン品番65-2160-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする