※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用丸カンプレート
座付丸かん(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542053
品番
EA638BF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●穴径:5.8mm●線径:12mm●プレートサイズ:54×75mm●リング径:60mm●使用荷重:120kg
アズワン品番
65-2160-34