※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638BL-24 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ 76542096 EA638BL-24 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ 76542096 EA638BL-24 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ 76542096

アイスクリュー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):D:5、L:16、B:30、E:6●材質:SUS304●使用荷重:60kg 注文コード76542096 品番EA638BL-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):D:5、L:16、B:30、E:6●材質:SUS304●使用荷重:60kg アズワン品番65-2160-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする