エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542114
品番
EA638BR-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●線径:6mm●リング内径:22mm●ねじ長:28mm●ねじ径:W-1/4●ドリル径:11mm●使用荷重:50kg
アズワン品番
65-2160-16