丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542123 品番EA638BR-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,192
販売価格(税別)
4,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●線径:9mm●リング内径:30mm●ねじ長:49mm●ねじ径:W-3/8●ドリル径:18mm●使用荷重:150kg アズワン品番65-2160-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする