リングナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●線径:5mm●リング内径:35mm●ねじ長:26mm●ねじ径:M6●使用荷重:50kg 注文コード76542139 品番EA638BR-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●線径:5mm●リング内径:35mm●ねじ長:26mm●ねじ径:M6●使用荷重:50kg アズワン品番65-2160-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする