エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
リングナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●線径:6mm●リング内径:40mm●ねじ長:35mm●ねじ径:M8●使用荷重:80kg
注文コード
76542148
品番
EA638BR-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●線径:6mm●リング内径:40mm●ねじ長:35mm●ねじ径:M8●使用荷重:80kg
アズワン品番
65-2160-19