エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
リングナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●線径:8mm●リング内径:45mm●ねじ長:35mm●ねじ径:M10●使用荷重:120kg
注文コード
76542157
品番
EA638BR-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304●線径:8mm●リング内径:45mm●ねじ長:35mm●ねじ径:M10●使用荷重:120kg
アズワン品番
65-2160-20