リングナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●線径:9mm●リング内径:50mm●ねじ長:40mm●ねじ径:M12●使用荷重:180kg 注文コード76542166 品番EA638BR-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●線径:9mm●リング内径:50mm●ねじ長:40mm●ねじ径:M12●使用荷重:180kg アズワン品番65-2160-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする